八州電工
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の ケーブル支持具
八州電工の ダクトクリップ
Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
57610264
品番
HRS92
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
仕様
溶融亜鉛めっき鋼板
適合
SGP管:(呼称)90/101.6
寸法H(mm)
129
寸法A(mm)
118
寸法B(mm)
106
適合鋼管外径(Φmm)
(呼称)92/100.7
適合レール
レールエースD1・D2・D15