Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 57610273 品番 HRS104
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
仕様溶融亜鉛めっき鋼板 適合SGP管:(呼称)100/114.3、VP管:(呼称)100/114 寸法H(mm)142 寸法A(mm)131 寸法B(mm)119 適合鋼管外径(Φmm)(呼称)104/113.4 適合レールレールエースD1・D2・D15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする