Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 57610307 品番 HRS3128
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
仕様溶融亜鉛めっき鋼板 適合SGP管:(呼称)20/27.2、VE管:(呼称)28/34、VP管:(呼称)25/32、CD管:(呼称)28/34 寸法H(mm)60 寸法A(mm)49 寸法B(mm)37-39 適合鋼管外径(Φmm)(呼称)31/31.8、(呼称)28/33.3 適合レールレールエースD1・D2・D15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする