八州電工
八州電工の 電路支持材/支持金具
八州電工の ケーブル支持具
八州電工の ダクトクリップ
Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1袋(10個)
注文コード
57610316
品番
HRS39
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
仕様
溶融亜鉛めっき鋼板
適合
SGP管:(呼称)25/34、VP管:(呼称)30/38
寸法H(mm)
65
寸法A(mm)
55
寸法B(mm)
44
適合鋼管外径(Φmm)
(呼称)39/38.1
適合レール
レールエースD1・D2・D15