Dクリップ 溶融亜鉛鋼板製

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(10個) 注文コード 57610325 品番 HRS51
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
仕様溶融亜鉛めっき鋼板 寸法H(mm)79 寸法A(mm)68 寸法B(mm)56 適合鋼管外径(Φmm)(呼称)51/50.8 適合レールレールエースD1・D2・D15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル支持具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする