AD-2007 全自動パルス充電器 12V専用 ACDelco 57619258

ACDelco

全自動パルス充電器 12V専用 (開放型・密閉型)12V鉛バッテリー AD-2007

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57619258 品番AD-2007
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥43,890
販売価格(税別)
39,900

シリーズ最高の標準機能
ほぼすべての始動用/車両用バッテリー(鉛蓄電池)の充電が可能。大型バッテリーや産業用バッテリーの充電用途にも余裕で対応します。また、16V以上の高電圧出力により、アイドリングストップ車/充電制御車/ハイブリッド車補機用バッテリーも充電が可能です。
すべての充電過程で「パルス充電方式」を採用したACデルコ充電器シリーズ。
電極版を活性化しバッテリーの蓄電量を回復させます。さらにAD-2007は、3種類の異なるパルス波形を段階的に印加することで、従来品と比較(1種類のパルス波形で全過程を充電)して、約5%の修復率(バッテリー基板のサルフェーションの除去)アップを実現しました。

仕様充電電流:全過程パルス充電方式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×292×165 本体質量(g)3.25 定格出力電流(A)DC12V 2/10/20/30/40 定格入力(VA)AC100V(50/60Hz)/685 バッテリー容量(Ah)適合:8〜(5時間率) バッテリー電圧(V)適合:12 充電方式3モードパルス充電方式 適合バッテリー(開放型・密閉型)12V鉛バッテリー
注意
※ 充電不可バッテリー
バッテリー内部の電極版が構造的に破損したもの。バッテリー液が濁っている、または浮遊物が含まれるもの。バッテリー液が不足し電極板が長期間空気中に露出したもの。発生ガスが抜けない構造の完全密閉型シールドバッテリー。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする