|
|
| https://www.monotaro.com/p/5762/4226/ | 2026/04/11 23:28:25 |
|
SMC
4・5ポートソレノイドバルブ VZ 215 |
|
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
|
|
| ポート数: | 3 |
|---|---|
| 使用流体: | 空気、不活性ガス |
| 定格電圧(V): | AC220(50/60Hz) |
| ねじの種類: | Rc |
| 管接続口径: | Rc1/8 |
| 切換方式: | N.C.ノーマルクローズ |
| 特長: |
・主弁構造が弾性体シール。 ・マニホールド型式:VV5Z3,VV5Z5 |
| リード線取出方法: | グロメット:リード線長さ300mm |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |