検診衣上衣 FK-1486

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 57626023 品番 FK-1486
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

脱がないで検診できる構造です。
落ち着いた内装にマッチするカラーとデザイン。

ネイビー サイズLL 着丈(cm)80 胸囲(cm)130 肩幅(cm)49 袖丈(cm)48 袖丈七分袖 ポケット左袖 素材ポリエステル100% 主な機能制電、吸水、防汚効果 テープ地色グリーン 用途男女兼用 アズワン品番64-5208-24 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋・マスク・感染予防」にはこんなカテゴリがあります

シェアする