| 特長: | オーデリウォールシステムは、環境にやさしい完全水系改修システムです。 ライフサイクルコストを見据えてすぐれた耐久性を、1液水性反応硬化形ウレタン樹脂が実現します。 低汚染性にたいへん優れ、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物を守ります。 防藻・防かび機能:最先端のバイオ技術で藻、カビの発生を制御します。 微弾性フィラーと高光沢の上塗りにより、高級感のある美しい仕上がりとなります。 |
|---|
| 注意: | ※蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタン使用建材など)を使用した「高断熱型外壁」で、旧塗膜が弾性リシン、弾性スタッコ、アクリルトップなどの場合、塗り替え段階ですでに旧塗膜が膨れていることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大する可能性がありますので、完全に除去してください。また「高断熱型外壁」に塗装する場合は、蓄熱、水分、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の変形、塗膜の膨れ、はく離が生じることがありますので、最寄の営業所などにご相談ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|
| 特性: | 耐久 |
|---|
| 規格: | JIS A 6909 建築仕上塗材 複層塗材E/RE 防水形複層塗材RE 可とう形改修塗材E/RE 耐候形2種 |
|---|
| 主成分: | ウレタン樹脂 |
|---|
| 主な用途: | 外壁 |
|---|
| 塗布方法: | ウールローラー、はけ |
|---|
| 使用場所: | 屋外 |
|---|
| 危険物の類別: | 非危険物 |
|---|
| 適応下地: | コンクリート・モルタル |
|---|
| 油性 or 水性: | 水性 |
|---|
| 関連資料: | 2017年塗料用標準色色見本帳 |
|---|
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
|---|
| 標準使用量(kg/m<sup>2</sup>/回): | 0.15 |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|