| 特長: | 高耐候性シリコン系樹脂に最先端の1液水性反応硬化技術を組み合わせメーカー独自の技術により、すぐれた耐久性を実現しました。 親水化技術により外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 各種外壁の塗り替えに幅広く適用できます。また各種下塗りを組み合わせることで、躯体のひび割れに対し、抜群の追従性、防水機能を発揮させることができます。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 下塗りから上塗りまで全て水性塗料での施工が可能です。取り扱いが安全で、低臭です。環境にやさしい水性塗料です。 |
|---|
| 注意: | ※蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタン使用建材など)を使用した「高断熱型外壁」で、旧塗膜が弾性リシン、弾性スタッコ、アクリルトップなどの場合、塗り替え段階ですでに旧塗膜が膨れていることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大する可能性がありますので、完全に除去してください。また「高断熱型外壁」に塗装する場合は、蓄熱、水分、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の変形、塗膜の膨れ、はく離が生じることがありますので、最寄の営業所などにご相談ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|
| 特性: | 防水、耐久、耐候 |
|---|
| 規格: | JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種 |
|---|
| 主な用途: | 外壁 |
|---|
| 塗布方法: | ウールローラー、はけ、エアレススプレー |
|---|
| 使用場所: | 屋外 |
|---|
| 危険物の類別: | 非危険物 |
|---|
| 適応下地: | 外壁各種旧塗膜の上(モルタル面、コンクリート面、窯業系サイディングボード、ALCパネル面) |
|---|
| 油性 or 水性: | 水性 |
|---|
| 関連資料: | 2017年塗料用標準色色見本帳 |
|---|
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
|---|
| 標準使用量(kg/m<sup>2</sup>/回): | 0.14~0.17 |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|