![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02653104/ | 2026/10/12 03:05:25 |
![]() | ニッぺ(日本ペイント) 【オーダー】調色 ファインフッソ 硬化剤セット |
|
|
| 特長: | 特殊技術を組み合わせた高耐候性フッ素樹脂系塗料により、優れた耐候性を実現しました。 かぶり(隠ぺい性)がよく、塗装時の発泡がなく、抜群の塗りやすさです。乾燥が速く、冬場の施工にも安心です。各種外壁(サイディングボード・モルタルなど)、鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く適用できます。 各種弾性仕様の塗り替えに適用できます。JIS A 6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 藻・かびの発生を抑え、建物の美観と清潔な環境をまもります。 弱溶剤系であるため臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 親水化技術により、外壁の美観を損なう雨垂れ汚染から建物をまもり、美しさを長持ちさせます。 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 鉛などの重金属を配合していません。もちろんホルムアルデヒド、クロルヒリポスも配合していません。 |
|---|---|
| 注意: | ※「 3~7分つや有り仕上げ」の場合、上塗りの1回目に「つや有り」、2回目に「3~7分つや有り」をご使用ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 特性: | 防水、速乾、耐候 |
| 規格: | JIS A 6909 建築用仕上塗材、可とう形改修塗材E・RE、複層塗材E・RE、防水形複層塗材E・RE上塗材 耐候形1種 |
| 主な用途: | 鉄、モルタル、外壁 |
| 塗布方法: | ウールローラー、はけ、エアレススプレー |
| 危険等級: | Ⅲ |
| 使用場所: | 屋外 |
| 危険物の類別: | 第四類 |
| 危険物の品名: | 第二石油類 |
| 危険物の数量: | 16L |
| 適応下地: | コンクリート(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜) モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など) |
| 油性 or 水性: | 油性 |
| 関連資料: | 2017年塗料用標準色色見本帳 |
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
| 危険物の性状: | 非水溶性 |
| 標準使用量(kg/m<sup>2</sup>/回): | 0.12~0.14 |
| 適合下塗り: | ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ パーフェクトプライマー、ニッペ ファイン浸透シーラー、ハイポンプライマーII、ニッペ 1液ファインウレタンU100木部用下塗、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ アンダーフィラー弾性エクセル |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,690/税込¥1,859 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,690/税込¥1,859 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,900/税込¥3,190 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


2017年塗料用標準色色見本帳