| 特長: | 現場にこれ1本!いろいろな下地・主材の上に塗装できるオールラウンドな弱溶剤シリコン系塗料。 高耐候性:JIS A6909 建築用仕上塗材 上塗材 耐候形1種の性能があります。 抜群の作業性・多目的用途:かぶり(隠蔽性)がよく、抜群の塗りやすさです。サイディングボード・モルタルなどの各種外壁や鉄部、FRP、硬質塩ビ部などの塗り替えに幅広く対応できます。 弾性仕様:JIS A6909 防水形複層塗材E・REの上塗材としても対応しています。 弱溶剤系: 臭気がマイルドで、さまざまな下地に塗装できます。 環境にやさしい:鉛などの重金属やホルムアルデヒド等も配合しておりません。 |
|---|
| 注意: | ※「 3~7分つや有り仕上げ」の場合、上塗りの1回目に「つや有り」、2回目に「3~7分つや有り」をご使用ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
|---|
| 特性: | 防水、耐候 |
|---|
| 規格: | JASS 18 M-404 アクリルシリコン樹脂塗料 アクリルシリコン樹脂エナメル アクリルシリコン樹脂塗料用中塗り、JIS A6909 建築用仕上塗材 可とう形改修塗材E/RE、複層塗材E/RE、防水形複層塗材E/RE 上塗材 耐候形1種、JIS K5659 鋼構造物用耐候性塗料 上塗り塗料 2級(つや有りのみ) |
|---|
| 主な用途: | 鉄、モルタル、外壁 |
|---|
| 塗布方法: | ウールローラー、はけ、エアレススプレー |
|---|
| 危険等級: | Ⅲ |
|---|
| 使用場所: | 屋外 |
|---|
| 危険物の類別: | 第四類 |
|---|
| 危険物の品名: | 第二石油類 |
|---|
| 危険物の数量: | 3.2L |
|---|
| 適応下地: | コンクリート面(現場打ち)、セメント系建材、塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜)、モルタル仕上げ面、ALCパネル、鉄部、カラー鋼板(トタン屋根など) |
|---|
| 油性 or 水性: | 油性 |
|---|
| 関連資料: | 2017年塗料用標準色色見本帳 |
|---|
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
|---|
| 危険物の性状: | 非水溶性 |
|---|
| 標準使用量(kg/m<sup>2</sup>/回): | 0.12~0.14 |
|---|
| サービス分類: | オーダー・加工 |
|---|