![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02653106/ | 2026/10/12 02:55:59 |
![]() | ニッぺ(日本ペイント) 【オーダー】調色 1液ファインフッソUV |
|
|
| 特長: | 高耐候性:4フッ化フッ素樹脂を使用しているので、緻密で強力に結合した分子構造の働きで、外壁の劣化を最小限におさえ、高い耐候性を発揮できます。 低汚染性: 塗膜表面を親水化していることで、外壁の汚染に対し、すぐれた効果を発揮することができます。 環境にやさしい:弱溶剤希釈タイプですので、環境にもやさしい塗料です。 防藻・防かび:藻・かびの発生を抑制することができます。 高光沢の美しい外観: 高光沢で、かぶりと肉持ちの良い高級感のある美しい仕上りにできます。 抜群の作業性: 塗装時の発泡もなく、抜群の塗りやすさです。乾燥性にもすぐれるので冬場の施工にも安心です。 1液架橋:2液の信頼性を1液常温反応硬化NAD技術で実現しました。硬化剤を入れる手間がないため、硬化剤の入れ忘れ、計量の煩わしさがありません。ポットライフ(可使時間)がありませんので、塗料をムダにしません。 透湿性: 透湿性があるため塗膜の膨れや剥離を抑制します。 多用途: 各種外壁(サイディングボード、モルタルなど)、鉄部、硬質塩ビ、FRPなどの新設・塗り替えに幅広く適用できます。 |
|---|---|
| 注意: | ※弾性タイプ(JIS A 6909 防水形複層塗材E/RE)の上塗りに使用する場合は、必ず弾性添加剤を規定量添加したうえでご使用ください。なお、高弾性タイプ(JIS A 6021 建築用塗膜防水材)への使用はお控えください。 ※つや調整品を使用する場合は上塗り1(中塗り)に「つや有り」をご使用ください。つや調整品を2回塗りしますと、つやむらが生じることがあります。 ※蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタン使用建材など)を使用した「高断熱型外壁」で、旧塗膜が弾性リシン、弾性スタッコ、アクリルトップなどの場合、塗り替え段階ですでに旧塗膜が膨れていることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大する可能性がありますので、完全に除去してください。また「高断熱型外壁」に塗装する場合は、蓄熱、水分、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の変形、塗膜の膨れ、はく離が生じることがありますので、最寄の営業所などにご相談ください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 特性: | 耐候 |
| 主な用途: | 鉄、モルタル、外壁 |
| 塗布方法: | ウールローラー、はけ、エアレススプレー |
| 危険等級: | Ⅲ |
| 使用場所: | 屋外 |
| 危険物の類別: | 第四類 |
| 危険物の品名: | 第二石油類 |
| 危険物の数量: | 15L |
| 適応下地: | 塗り替え改修用(アクリルリシン、吹付けタイル、その他旧塗膜の塗り替え)、鉄部、窯業サイディングボード |
| 油性 or 水性: | 油性 |
| 関連資料: | 2017年塗料用標準色色見本帳 |
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
| 危険物の性状: | 非水溶性 |
| 標準使用量(kg/m<sup>2</sup>/回): | 0.12~0.16 |
| 適合下塗り: | 外壁用: ニッペ パーフェクトフィラー、ニッペ パーフェクトサーフ、ニッペ ファインパーフェクトシーラー、アンダーフィラー弾性エクセル、ニッペ 水性シリコンエポサーフ、ニッペ DANフィラーエポ、ニッペ DANフィラーリフレックス 鉄部用: ニッペ パーフェクトプライマー、ハイポンファインプライマーII、1液ハイポンファインデクロ、エスパーワンエース |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,590/税込¥1,749 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,590/税込¥1,749 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


2017年塗料用標準色色見本帳