現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02653116/2026/09/04 22:31:49
H-CDE 【オーダー】調色 Hi-CRデラックスエコⅡ ニッぺ(日本ペイント) 57630292
ニッぺ(日本ペイント)
【オーダー】調色 Hi-CRデラックスエコⅡ
出荷目安:22日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
22日出荷とは
注文コード57630292
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥9,898~
特長:IS K 5516 1種に合格しています。
ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆、室内使用制限のないSOP(合成樹脂調合ペイント)
鉛などの重金属を使わない環境配慮形合成樹脂調合ペイント。
下塗りにF☆☆☆☆のJIS K 5674(鉛・クロムフリーさび止めペイント)「速乾PZヘルゴンエコ」を使用することにより、環境配慮形鉛・クロムフリーの塗装仕様を実現しました。
レベリング性に優れており、美しい仕上がり感が得られます。
注意:※塗料が付着した可燃物(ウエス、ダンボールなど)や塗料カス、スプレーダストなどは自然発火のおそれがあります。速やかに焼却処分するか、容器に入った水に浸して処理してください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
特性:速乾、さび止め
規格:JIS K 5516 合成樹脂調合ペイント 合成樹脂調合ペイント1種 合格、防火材料認定 NM8585:不燃材料 QM9816:準不燃材料 RM-9364:難燃材料
主な用途:金属
塗布方法:はけ、ウールローラー
使用場所:屋内
危険物の類別:指定可燃物
危険物の品名:可燃性液体類
適応下地:木、鉄、非鉄金属面(コンクリート、モルタル等のアルカリ性素材への塗装は避けてください。)
油性 or 水性:油性
関連資料:2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB)
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
標準使用量(kg/m<sup>2</sup>/回):0.10~0.12
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,590/税込1,749
沖縄地方数量1につき1,590/税込1,749
離島数量1につき2,800/税込3,080
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)