![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02653118/ | 2026/09/04 17:25:06 |
![]() | ニッぺ(日本ペイント) 【オーダー】調色 ユニパックネオ 速乾 |
|
|
| 特長: | 速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。 鉄素地への付着性に優れています。 低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間) |
|---|---|
| 用途: | 建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。 |
| 注意: | ※耐寒性を必要とする被塗物に塗装する場合、-20℃以下になりますとクラックの入る恐れがありますのでご注意ください。 -20℃以下の耐寒性を要求される被塗物にはユニパックネオ標準をご使用ください。 ※超速乾形、高耐久性、高級仕上げを要求される被塗物には、ユニパックネオ超速乾を使用してください。 ※耐油性、耐熱性、はけ塗り性、高級仕上げを要求される被塗物にはユニパックネオ標準を使用してください。 ※塗装直後に雨に打たれると水滴の跡が艶引けしたり,白化することがあります。3時間以上は室内においてください。 ※重ね塗りは一晩以上(冬期は24時間以上)たってから行ってください。その際ラッカーシンナーなどの強いシンナーの使用は避けてください。 ※重ね塗りの際、ユニパックシンナーを使用すると縮みを起こす危険性があります。その場合には「塗料用シンナーSA」をご使用ください。 ※本品は,一度に厚く塗装すると(70μm 以上)縮みを起こすことがありますので,厚塗りは避けてください。 ※本品は標準膜厚を超えた厚塗り(目安として70μm以上)にすると、ひび割れを起こすことがありますので避けてください ※本品の無鉛化色(キャナリーエロー、オレンジエロー、インターオレンジ、モリブデートオレンジ)は隠ぺい力が弱いため、共色中塗りを使用することを推奨します。 ※本品は、継続的に直射日光および風雨にあたる屋外品に使用すると、チョーキングを起こすことがありますので避けてください。 ※直射日光や蛍光灯などの紫外線が当たらない暗所でも高温または高湿条件下で黄変する(暗所焼け)ことがありますので色見本板の保存場所の温湿度条件には十分注意してください。 ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 特性: | 速乾 |
| 容量(kg): | 4 or 16 |
| 主な用途: | 鉄 |
| 指触乾燥時間(分): | 5~10 |
| 希釈剤: | ユニパック500シンナー |
| 危険等級: | Ⅲ |
| 危険物の類別: | 第四類 |
| 危険物の品名: | 第二石油類 |
| 危険物の数量: | 4L |
| 適応下地: | ユニグランドEスマイル、ニッペパワーバインド |
| 油性 or 水性: | 油性 |
| 塗り重ね可能時間(時間): | 16以上 |
| 関連資料: | 2017年塗料用標準色色見本帳 2017年日塗工番号対応色(0.41MB) |
| 危険物の性状: | 非水溶性 |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,590/税込¥1,749 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,590/税込¥1,749 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,800/税込¥3,080 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


2017年塗料用標準色色見本帳