現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02643452/2026/10/25 04:37:33
R1080101 【オーダー】調色 ビニロックウレタン ロックペイント 57630782
ロックペイント
【オーダー】調色 ビニロックウレタン
注文コード57630782
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,998~
特長:水性1液架橋型ウレタン塗料(艶有)
用途:住宅の外壁等
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
特性:艶有
主な用途:外壁
希釈剤:水
標準塗布量:0.11~0.13
塗布方法:ローラー、ハケ、エアレス
乾燥時間(時間):3(10℃)、2(20℃)、1(30℃)
使用場所:屋外
危険物の類別:非危険物
油性 or 水性:水性
関連資料:2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
適合下塗り:ビニロックエラスティックフィラーⅢ、ロックSBフィラー、水性サビカット、ハイパービルロックセラ 指定色、ロックカチオンシーラーマルチⅢ
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)