現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02643453/2026/09/08 14:36:59
R0721100 【オーダー】調色 ユニロックハイグロス ロックペイント 57630798
ロックペイント
【オーダー】調色 ユニロックハイグロス
注文コード57630798
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥6,490~
特長:つや有合成樹脂エマルション塗料
用途:住宅の外壁等
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
特性:つや有
主成分:つや有合成樹脂エマルション
主な用途:外壁
希釈剤:
標準塗布量:0.11~0.13
塗布方法:ローラー、ハケ、エアレス
乾燥時間(時間):4(5℃)、2(標準状態)
使用場所:屋外
危険物の類別:非危険物
油性 or 水性:水性
関連資料:2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
適合下塗り:ロックSBフィラー、水性サビカット、ロックカチオンシーラーマルチⅢ
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき1,300/税込1,430
沖縄地方数量1につき2,400/税込2,640
離島数量1につき2,400/税込2,640
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)