現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02643454/2026/11/06 21:51:56
R0320100 【オーダー】調色 ビニロック100 ロックペイント 57630807
ロックペイント
【オーダー】調色 ビニロック100
注文コード57630807
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥5,998~
特長:合成樹脂エマルション塗料(内部・外部)
用途:住宅の外壁・内壁 *ビニールクロス不可
注意:※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
主な用途:内外壁
使用場所:屋内外
主成分:合成樹脂エマルション
指触乾燥時間(分):30(20℃)
希釈剤:水
標準塗布量:0.11~0.13
塗布方法:ローラー、ハケ、エアレス
危険物の類別:非危険物
油性 or 水性:水性
半硬化乾燥時間(時間):2(20℃)
塗り重ね可能時間(時間):2以上(20℃)
関連資料:2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)