現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/02643460/2026/10/12 02:43:59
R0240203 【オーダー】調色 1液ユメロックDX ロックペイント 57630868
ロックペイント
【オーダー】調色 1液ユメロックDX
メーカー直送品 返品不可 代引不可 お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年4月上旬より順次出荷を予定しております。
注文コード57630868
品番-
内容量1缶
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥7,490~
特長:弱溶剤1液NADアクリルシリコン塗料
用途:外壁・鉄部・木部
注意:※カウンターやテーブル、椅子、棚、床等への塗装は避けてください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
主な用途:木、鉄、外壁
使用場所:屋外
指触乾燥時間(分):20以上(23℃)、60以上(5℃)
塗り重ね可能時間(時間):2以上(23℃)、16以上(5℃)
希釈剤:塗料用シンナー
標準塗布量:0.11~0.13
塗布方法:ハケ、ローラー、エアレス
危険等級:Ⅲ
危険物の類別:第四類
危険物の品名:第二石油類
適応下地:コンクリート、モルタル、鉄部、亜鉛メッキ、アルミ、硬質塩ビ、F.R.P.、木部
油性 or 水性:油性
関連資料:2017年塗料用標準色色見本帳
ホルムアルデヒド等級:F☆☆☆☆
危険物の性状:非水溶性
適合下塗り:エポシーラーマルチ、ロックSBフィラー、サビカットプラス 各色、1液ユメロック 指定色、ロックカチオンシーラーマルチⅢ、ダイナロックⅢ 下塗り白
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥1,300/税込¥1,430
沖縄地方数量1につき¥2,400/税込¥2,640
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)