![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/02643461/ | 2026/10/25 04:35:50 |
![]() | ロックペイント 【オーダー】調色 ユメロック(2液型) |
|
|
| 特長: | 弱溶剤2液NADアクリルシリコン塗料 |
|---|---|
| 用途: | 外壁・鉄部 |
| 注意: | ※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。 |
| 主な用途: | 鉄、外壁 |
| 使用場所: | 屋外 |
| 容量(kg): | 4 or 15 |
| 指触乾燥時間(分): | 15以上(30℃)、25以上(20℃)、50以上(5℃) |
| 希釈剤: | 塗料用シンナー |
| 標準塗布量: | 0.11~0.13 |
| 塗布方法: | ハケ、ローラー、エアレス |
| 危険等級: | Ⅲ |
| 危険物の類別: | 第四類 |
| 危険物の品名: | 第二石油類 |
| 油性 or 水性: | 油性 |
| 塗り重ね可能時間(時間): | 1.5以上(30℃)、2以上(20℃)、4以上(5℃) |
| 関連資料: | 2017年塗料用標準色色見本帳 |
| ホルムアルデヒド等級: | F☆☆☆☆ |
| 危険物の性状: | 非水溶性 |
| 適合下塗り: | ユメロックシーラー、2液型サビカット、ダイナロックⅢ 下塗り白、ビニロックエラスティックフィラーⅢ、ユメロック |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
地域運賃 この商品は地域により配送料が発生します。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,300/税込¥1,430 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,400/税込¥2,640 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,400/税込¥2,640 |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |


2017年塗料用標準色色見本帳