PDM-30QM(校正書・トレーサビリティ体系図付) 直進式歯厚マイクロメータ PDM-QM ミツトヨ(Mitutoyo) 57663838

ミツトヨ(Mitutoyo)

直進式歯厚マイクロメータ PDM-QM

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57663838 品番PDM-30QM(校正書・トレーサビリティ体系図付)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥48,850
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

平歯車、はすば歯車の「またぎ歯厚」を測定します。
スピンドルは直進式
歯車ピッチの測定可能範囲は0.5〜6モジュールです。
定圧装置付

測定範囲(mm)0〜30 最小表示量(mm)0.001 器差(μm)±4 平面度(μm)1 平行度(μm)4
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「直進式歯厚マイクロメータ PDM-QM」をマイページのお気に入りへ追加しました。