H593252450 TシャツXプローラ 半袖 ハスクバーナ 57768464

H593252450 TシャツXプローラ 半袖 ハスクバーナ 57768464 H593252450 TシャツXプローラ 半袖 ハスクバーナ 57768464
ハスクバーナ

TシャツXプローラ 半袖 フォレストグリーン サイズ M、H593252450

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 サイズM 注文コード57768464 品番H593252450
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥1,969
販売価格(税別)
1,790
この商品はサイズ6種類から選べます 他の種類を見る

XプローラTシャツはユニセックスで、森林をイメージしたグレーのフォレストカモフラージュ柄。
Tシャツは、インナーとしてもアウターとしても活躍します。

種別Tシャツ フォレストグリーン サイズM 素材コットン70%ポリエステル30%

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-06-28
用途:
林業作業時
対象商品:
57768464

素材や耐久性、着やすさなど値段以上の商品。サイズ的にもアジアンフィツトで選択しやすい。野趣溢れたデザインもさりげないハスクのマークがタウン着にも適応させてくれます。

ヤマキ 様 2021-06-04
用途:
普段着として使用
対象商品:
57768473

サイズとしては、若干大きめです。ですが、着心地が良くショートスリーブ仕様なのでインナーとしても使えます。ハスクバーナブランドとの事で林業防護服カテゴリーのようですが、生地自体の耐久性は着心地優先で見ていますので、色落ちとか消耗が早いかも知れません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする