エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの タッチペン
タッチペン タブレット iPad スマホ 鉛筆型 画面を傷つけにくい タブレット学習 学校 学習 キッズ 子供
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
57779436
品番
P-TPENBR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でタッチペンをおさえることができるため持ちやすい、こども向け鉛筆型タッチペンです
長さ(mm)
約120
色
ブラウン
直径(Φmm)
ペン約7.5
材質(本体)
アルミニウム
対応機種
各種スマートフォン・タブレット
材質(ペン先)
シリコン
ペン先径(Φmm)
約5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
57779436
P-TPENBR
76626638
P-TPENSEBK
タッチペン スタイラスペン 導電繊維タイプ 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付
エレコム
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318