タッチペン タブレット iPad スマホ 鉛筆型 画面を傷つけにくい タブレット学習 学校 学習 キッズ 子供

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57779488 品番P-TPENSBU
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でタッチペンをおさえることができるため持ちやすい、こども向け鉛筆型タッチペンです

仕様【ストラップ有無】× 材質ペン先:導電繊維、本体:アルミニウム ブルー 外形寸法(mm)長さ約120×ペン径約7.5ペン先約5.5 対応機種各種スマートフォン・タブレット ※特定のアプリ/ソフトをご使用の際に、専用タッチペンのみでの描写設定をされている場合はご使用できない場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする