タッチペン タブレット iPad スマホ 鉛筆型 画面を傷つけにくい タブレット学習 学校 学習 キッズ 子供

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57779524 品番P-TPENYL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

鉛筆と同じように親指、人差し指、中指の3点でタッチペンをおさえることができるため持ちやすい、こども向け鉛筆型タッチペンです

長さ(mm)約120 イエロー 直径(Φmm)ペン約7.5 材質(本体)アルミニウム 対応機種各種スマートフォン・タブレット 材質(ペン先)シリコン ペン先径(Φmm)約5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57779524 P-TPENYL 76626595 P-TPENCEYL タッチペン スタイラスペン 超感度 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付 エレコム タッチペン スタイラスペン 超感度 六角鉛筆型 ペン先交換可 ストラップホール付 エレコム 1個 1,398 税込1,538

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする