1676 8.950 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57780007 1676 8.950 高速加工用リーマ レギュラnanoAコート グーリングジャパン 57780007

高速加工用リーマ レギュラnanoAコート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(mm)8.95 注文コード57780007 品番1676 8.950
参考基準価格(税別)¥43,530 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は刃径など243種類から選べます 他の種類を見る

高品質な穴仕上げ加工を超高速で行うことが可能です。
加工材質の適用範囲も広く、加工コストを削減し、加えて高い信頼性を提供します。
シャンクスルークーラント供給により確実な切屑の排出を実現します。

用途
一般鋼、ステンレス、チタン合金用。
貫通穴用。
トラスコ品番698-8586 材質超硬 刃数6 全長(mm)101 タイプ長さ:レギュラ 公差寸法:0/+0.005 刃長(mm)19 表面処理nanoAコート 首下長(mm)61 給油方式シャンクスルー 刃径公差(mm)+0.005、0 シャンク径(mm)10 刃径(mm)8.95

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする