NS-DSS【ワケあり】 ダイアシート(平面ガラス研磨用・オービタルサンダサイズ) ネオスター 57781536

NS-DSS【ワケあり】 ダイアシート(平面ガラス研磨用・オービタルサンダサイズ) ネオスター 57781536 NS-DSS【ワケあり】 ダイアシート(平面ガラス研磨用・オービタルサンダサイズ) ネオスター 57781536 NS-DSS【ワケあり】 ダイアシート(平面ガラス研磨用・オービタルサンダサイズ) ネオスター 57781536
ネオスター

ダイアシート(平面ガラス研磨用・オービタルサンダサイズ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード57781536 品番NS-DSS【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,800

今までどんなことをしても落とすことのできなかった、水垢、シリカ(鱗状皮膜)、ガラスの色焼けを水だけで簡単に落とすことのできる画期的なシートです。
研磨部は無公害成分のみで作られており、自然環境を汚染しません。

用途フロートガラス、温泉地等の鏡に。※施工には、専用の機械工具が必要です。 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 トラスコ品番276-8089 粒度ソフト 厚さ(mm)2 寸法(mm)120×75 質量(g)12 長さL×幅W×厚さ(mm)120×75×2 施工面積100〜120m2(可能面積) 商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「ダイアシート(平面ガラス研磨用・オービタルサンダサイズ)」をマイページのお気に入りへ追加しました。