現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04622771/2026/10/07 13:36:58
LR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  LR型 オークラ輸送機 57782893
※代表写真.jpg
オークラ輸送機
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 LR型
注文コード57782893
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥15,940~
特長:中荷重用のスチール製ローラコンベヤ
中荷重でローラ径Φ48.6のスチールローラコンベヤ
カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~790mmまで指定可能
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途:動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
仕様:ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1190、推奨脚:RSS,RSJ,RMS,HMS,ZRSS
シャフト径(Φmm):Φ12パイプ
ローラー幅(mm):(RW)240~790
ローラ間隔P(mm):ピッチ:75/100/150
機長L(mm):1000/1500/2000/3000
機種:LR(スチール製・中荷重用)
ローラ外径×肉厚(mm):Φ48.6Xt1.4
フレーム(mm):90X30Xt2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応):対応
カーブ角度(°):45、90
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1につき¥0/税込¥0
離島数量1につき¥0/税込¥0
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)