現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04622773/2026/08/28 11:30:15
SR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SR型 オークラ輸送機 57787066
※代表写真
オークラ輸送機
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SR型
注文コード57787066
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥17,250~
特長:中荷重用のスチール製ローラコンベヤ
中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ
カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途:動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
仕様:ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS
シャフト径(Φmm):Φ12パイプ
ローラー幅(mm):(RW)240~990
機種:SR(スチール製・中荷重用)
ローラ外径×肉厚(mm):Φ57Xt1.4
フレーム(mm):90X30Xt2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応):対応
カーブ角度(°):45、90
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)