現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04622774/2026/08/31 15:29:26
SSR 【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900  SSR型 オークラ輸送機 57787179
※代表写真
オークラ輸送機
【オーダー】スチール製ローラカーブコンベヤ 中荷重用R900 SSR型
注文コード57787179
品番-
内容量1台
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥17,320~
特長:衝撃に強いSR型の強度アップ版
中荷重でローラ径Φ57のスチールローラコンベヤ
カーブ角度45度、90度、ローラ幅240~990mmまで指定可能
【RoHS対応】
粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途:動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。
水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。
注意:※選定の際は、メーカーカタログの仕様、注意点をご確認ください。
※脚は付属しておりません。別売りの推奨脚をご使用下さい。
※呼称幅890mm、990mmの場合、90度カーブは45度×2台の分割となります。
※個人宅への配送はお断りさせていただいております。
仕様:ローラ単体製作可能範囲(RW)(mm):90~1290、推奨脚:RSS,RSJ,HMS,ZRSS
シャフト径(Φmm):Φ12パイプ(890RW以上は丸鋼)
ローラ間隔P(mm):ピッチ:75/100/150
機長L(mm):1000/1500/2000/3000
機種:SR(スチール製・中荷重用)
ローラ外径×肉厚(mm):Φ57Xt2.3
フレーム(mm):90X30Xt2.3(3.2)
RoHS指令(10物質対応):対応
カーブ角度(°):45、90
サービス分類:オーダー・加工
地域運賃  この商品は地域により配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき0/税込0
北海道地方数量1につき0/税込0
沖縄地方数量1につき0/税込0
離島数量1につき0/税込0
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)