現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/04655595/2026/09/28 06:22:13
Y-4924 【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924 3M(スリーエム) 57807689
3M(スリーエム)
【オーダー】 VHB超強力両面テープ シリコーンゴム接着用 Y-4924
注文コード57807689
品番-
内容量1巻
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥2,016~
特長:オーダカット商品です。VHB超強力両面テープの中で、シリコーンゴム接着タイプです。柔軟で、強靱なアクリルフォームの片側にシリコーン系粘着剤を、もう一方にアクリル系粘着剤を塗布した両面テープです。片側にシリコーン系粘着剤があるので従来接着できなかったシリコーンゴム等が接着できる製品です。
用途:シリコンキースイッチの固定、シール
注意:※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※テープを貼る表面が汚れていると十分な接着力が得られませんので、表面の汚れ、ほこり、水分、油などを除去してから貼ってください。
※十分な接着力を得る為に、テープを貼った後はよく圧着してください。
※本製品は剥がすことを前提としておりません。接着力が強いので剥がす際は、接着面を傷めたり、のり残りする場合がありますので、あとが残っても支障のない場所で使用してください。
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品の途中に異なる色のテープが挟まっている場合がございますが、こちらは製品テープが途中で終わってしまった際に新しい製品テープとつなぐスプライスと呼ばれるもので、テープ製品としては問題はございません。
※加工元:3M特約加工販売店
色:白
テープ厚さ(mm):0.4
基材:アクリルフォーム/PET
厚さ(mm):0.4
使用温度範囲(℃):-20~200
接着力(N/cm):アクリル側:18、シリコーン側:7
使用場所:屋外使用可
適合用途:耐熱、防水・耐水・屋外
被着材の素材:金属、シリコーン
主なワーク:パネル・フレーム、パーツ
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1につき¥500/税込¥550
北海道地方数量1につき¥800/税込¥880
沖縄地方数量1につき¥800/税込¥880
離島数量1につき¥800/税込¥880
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)