空調服

FAN FIT 空調服(R)用バッテリーセット(バッテリー、コントローラー、充電器、バッテリーケース) 定格容量 6500mAh(46.8Wh) 1組

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード57828978 品番FFSET【ワケあり】
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥9,797
販売価格(税別) アウトレット
8,906
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

FANFIT製品は「コントローラー対応」空調服にも使用できます。
バッテリー本体はJISIPX5(完全防水)規格適合※ただし水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。
落下防止紐付。

商品状態※理由あり(目立った傷や汚れなし) セット内容FANFIT空調服用バッテリー(FF0001)FANFIT空調服用コントローラー(FF0002)FANFIT空調服用AC充電アダプター(FF0003)FANFIT空調服用バッテリーケース(FF0004) 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 適合【ファン】FAN2300B・FAN2200G/B/BR 幅(mm)82 厚さ(mm)26 高さ(mm)90 質量(g)265 出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階) 定格容量6500mAh(46.8Wh) 対応コントローラー 連続使用時間(時間)(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上 充電時間(時間)約8(LIACRの場合)
注意
※FANFIT空調服用ケーブル(FF0005)は別売りです。
※この商品は、(株)セフト研究所・(株)空調服の特許および技術を使用しています。
※「空調服」は、(株)セフト研究所・(株)空調服の商標です。
※「DCマーク+空調服」「FANFIT空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする