タニタ

非接触式体温計 BT540

(11件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57830457 品番BT540IV
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥5,489
販売価格(税別)
4,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

非接触だから、手軽にはかれる
バックライト付きの大型表示
物体表面温度の測定もできます。(ミルクなどの温度も測定可能)

用途非接触で、衛生的に使用可能な体温計。 付属品取扱説明書(保証書付)、添付文書、EMC技術情報、お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本) 材質ABS、 PMMA アイボリー 質量(g)90 電源DC3V 単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本 測定方式赤外線式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×129×39 分類BF形装着部 消費電流(mA)20以下 測定時間(秒)1 使用環境温度(℃)16〜40 オートパワーオフあり 電池寿命約5000回(手動電源オフ時) 使用環境湿度(%)95RH以下(結露なきこと) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器認証番号:301AFBZX00069000 測定部位 バックライトあり 一般的名称皮膚赤外線体温計 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器 報知音あり
注意
※体温測定モードでは、人の額表面から放射される赤外線量を測定し、舌下温度に換算してデジタル表示します
※測定対象から赤外線を遮るようなものは誤差の原因になります。
※海外への転売は行わないで下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!
2021-06-27
用途:
家族や知合いの来客時に活用。
対象商品:
57830448

何よりもデザインがすばらしい。握りやすい。検温終了のタイミングが絶妙で検温される相手も喜んで協力的です。数値文字表示適正サイズで液晶も明るくグッド、終了音も聞き取り易い。価格も抵抗無しです。

2021-08-30
用途:
従業員の毎日の検温に使用
対象商品:
57830448

使い方はボタン一つ押すだけのシンプルで使いやすいです。

2021-08-19
用途:
検温する時
対象商品:
57830448

検温する時に熱を測れる為とても便利だと思いました。

2021-04-14
用途:
体温測定
対象商品:
57830457

地域の集まりやイベントなどで必要となったのですが、新聞チラシやラジオショッピング等で激安品を見かけますが、さすがに怖いのでタニタだったら大丈夫かな?というイメージで選びました。
測定は早いですし消音モードもあり、使いやすいです。
実際の体温との差などは検証してませんが、目安にはなるだろうと言う感覚です。

2021-03-18
用途:
利用者の体温測定
対象商品:
57830448

「TANITA]ブランドに魅かれて購入しました。医療機器認証を取得しているので安心して使えるかと。
欠点(逆に良い点なのか?)としては、機器自体が冷えていると「エラー」を表示し使用できないのがモドカシイです。
表示される体温は実温に近いと感じます。

1人が参考にしています
2021-05-31
用途:
社内職員・来客用の、検温に使用
対象商品:
57830448

タニタ
非接触式体温計 BT540を購入しました。
最初、検温が定まらず(高かったり、低かったりで)
ちょっぴり、期待外れ感がありました。

2021-05-07
用途:
毎日の体温測定
対象商品:
57830448

コンパクトで 持ち歩きピッタリです。
使い心地も良いので気に入ってます。

2021-05-02
用途:
毎朝の体調管理時
対象商品:
57830457

全く問題ない。
毎朝使っているが非常に安定した使い心地で非常に満足している。

すべてのレビューを表示する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする