現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/p/5783/0588/2026/08/27 03:00:31
BM-OBWC01NV ビジネスバック パーテーション 13.3インチ 展開式 テレワーク 卓上 パーソナルスペース オフィス 撥水 整理 エレコム 57830588
エレコム
ビジネスバック パーテーション 13.3インチ 展開式 テレワーク 卓上 パーソナルスペース オフィス 撥水 整理
取り扱い終了
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
注文コード57830588
品番BM-OBWC01NV
内容量1個
参考基準価格(税別)¥6,730
特長:ノートPCや使い慣れたワークツールをまとめて収納・運搬。ポケット付き可動扉を展開することで、デスクワーク環境をどこでも展開可能な、オーガナイズキャリングバッグです。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):約380×100×270(ハンドル含まず)
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm):PC収納部:約320×28×230
寸法(幅W×高さH)(mm):可動扉:約400×245
質量(g):約912
材質:ポリエステル
:ネイビー
ポケット:(気室内)可動扉:小物ポケット×12/気室内:小物ポケット×3、PC収納ポケット×1
(前面)スリーブポケット×1
仕様:背面キャリーベルト付き、底鋲付き
対応:13.3inch ノートPC
Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)