間仕切用ネグロック(ボックス支持ボルト取付金具)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合間柱:65×35〜45全ねじボルト:W3/8 注文コード57836527 品番MSB65N
参考基準価格(税別)¥310 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は適合など6種類から選べます 他の種類を見る

間柱に全ねじを貫通させずに支持できるでの開口の対面側がふさがっているドア回り等でも加工なしでボックスを支持します。
浅形アウトレットボックス(平カバー付き)の施工の他、長穴を使用すると深さ25〜48mmのボックスの支持もできます。
開口の無い間柱にも取付けできます。

適合
間柱:65×35〜45
全ねじボルト:W3/8
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
ねじ:電気亜鉛めっき
寸法L(mm)49 寸法H(mm)64 寸法A(mm)63 寸法B(mm)8〜48
注意
※全ねじボルト、六角ナットは別途ご用意ください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。
外観の色彩が金色から銀色に変化があります。
品質、製品性能については問題ありません。
有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする