B45-56 (19.0SQ)ディープソケット(十二角) KTC 57851841

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B45-56 (19.0SQ)ディープソケット(十二角) KTC 57851841 B45-56 (19.0SQ)ディープソケット(十二角) KTC 57851841

(19.0SQ)ディープソケット(十二角)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57851841 品番B45-56
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,100
この商品は37種類から選べます 他の種類を見る
全長L(mm)100 寸法S(mm)56 寸法D2(Φmm)48 外径D1(Φmm)76 トラスコ品番383-4468 質量(g)1340 穴角十二角 深さH(mm)63 差込角(sq.)19

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-17
用途:
作業用
アトリエ ダン 様 (その他業種)

KTCだけに物はしっかりしているので安心していましたが、(19.0SQ)を見落としましてアダプターを再度注文しました。タイヤ交換時の作業では元が大きいだけにシッカリ感が全く違う気がしました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする