B25-0114 六角ナット1種 ステンレス TRUSCO 57857967

※代表画像

TRUSCO

六角ナット1種 ステンレス

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(28個) 注文コード57857967 品番B25-0114
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込)
ご購入時の消費税は明細単位で算出されます。
¥604
販売価格(税別)
549

片面面取りの一般的な六角ナットです。

トラスコ品番160-7219 材質/仕上ステンレス(SUS304) 質量(g)1 呼び径W4/1 山数20 寸法e(mm)11.5 寸法C(mm)11.5 寸法s(mm)10 寸法m(mm)5.1 強度A2-70 強度区分A2-70相当

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする

「六角ナット1種 ステンレス」をマイページのお気に入りへ追加しました。