ベンチレーションドア RSROシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 仕様●外形サイズ:W528.4×H1883×D18mm●質量:8.2kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6442-07 注文コード57945425 品番RSRO-4257DRV-B
参考基準価格(税別)¥59,100 販売価格(税込) ¥62,678
販売価格(税別)
56,980
この商品は仕様・アズワン品番12種類から選べます 他の種類を見る

RSRシリーズ用のベンチレーションドアです。
開口率(約76%)のパンチング穴が開いています。
容易に着脱できる特別なヒンジを採用しています。
ドアの開き角度は180°以上です。(最大約215°)
ドアは、開閉方向を選択可能です。(右開き/左開き)
ハンドル部で施錠できます。(同番の鍵付属)
ハンドルは鍵番違い品への変更が可能です。 ・ディンプルキー(1マスター150通り) ・バルバロック(ディンプルキーより圧倒的に多い鍵番号違い数を設定可能)

仕様●外形サイズ:W528.4×H1883×D18mm●質量:8.2kg●色/外装処理:ブラック アズワン品番65-6442-07

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サーバーラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする