超硬エンド刃付ショートリーマ CERSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●刃径(Φ):11.0●全長(mm):75●刃長(mm):20●首下長(mm):35●柄径(Φ):12●喰付長(mm):0.3●刃数:4●表面処理:ノンコート●刃径公差:m5●ネジレ角(°):30 注文コード57990329 品番CERS110
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品は仕様など107種類から選べます 他の種類を見る

完全止まり穴用の超硬エンド刃付ショートリーマです。

仕様●刃径(Φ):11.0●全長(mm):75●刃長(mm):20●首下長(mm):35●柄径(Φ):12●喰付長(mm):0.3●刃数:4●表面処理:ノンコート●刃径公差:m5●ネジレ角(°):30 アズワン品番65-6712-11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リーマ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする