![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/04659079/ | 2026/08/07 06:50:15 |
![]() | オークラ輸送機 【オーダー】ベルコンミニ カーブ搬送用 カーブベルトタイプ BNC |
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。 |
|
|
| 特長: | 最小スペースで方向転換できるカーブベルトコンベヤ 搬送長さ90度まで指定可能 カーブ用ベルトを標準装備 運転後のベルト取り外しは簡単 |
|---|---|
| 用途: | カーブ搬送用 |
| 注意: | ※速度は、負荷により±10%程度変動します。表記の速度はベルト中央部速度です。ベルト幅により速度は変動します。 ※脚は600≦機高≦800または800<機高≦1000のスライド脚が標準装備されます。 ※脚は、本体とは別に分割納品されます。 ※本製品は電気用品安全法(PSE法)に対応していません。同法に適合した製品をご希望のお客様はメーカーまでお問い合わせください。但し、機種によっては対応できないものがあります。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送はお断りさせていただいております。 |
| 径(Φmm): | 21(エンドプーリー) |
| ベルト: | 樹脂製カーブベルト(1プライ) |
| 方向: | R:右回り(時計回り) L:左回り(反時計回り) |
| 入力電源: | X:100V単相,Y:200V単相,Z:200V三相 |
| 搬送質量(kg/台): | 10 |
| 実ベルト幅BW(mm): | 200~500 |
| フレーム幅FW(mm): | 493~793 |
| 駆動部タイプ: | D:下付き |
| 機長(cm): | 90度 |
| コントローラ取付方法: | R:外側から見て右側 L:外側から見て左側 |
| モータ出力(W): | 09:90(F:インバータ変速) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| 離島 | 数量1につき | ¥0/税込¥0 |
| Copyright 2000-2026MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |