画像準備中

自動旋盤用超硬ミニチュアミル2枚刃 MMSED2Aシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 仕様●2枚刃●溝加工用●刃径(Φ):4●刃長(mm):4●全長(mm):45●柄径(Φ):4 注文コード58005528 品番MMSED2A040
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,517
販売価格(税別)
2,288
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

ミニチュアミル2枚刃OKコート(溝加工用)、マシニングセンター、NC旋盤、自動旋盤用、1Dの超ショート刃で、高剛性です。

仕様●2枚刃●溝加工用●刃径(Φ):4●刃長(mm):4●全長(mm):45●柄径(Φ):4 アズワン品番65-6752-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする