1714-04 摺付三方コックメス型 Aタイプ 1714シリーズ コスモスビード 58032864

摺付三方コックメス型 Aタイプ 1714シリーズ

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
アズワン品番65-6824-43
内容量1個注文コード58032864品番1714-04
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

※ゴム止め付も製作致します。

仕様●摺合:TS24/40●枝外径:8mm●コック:TS19アズワン品番65-6824-43
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分溜・分離・抽出・ろ過」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする