コスモスビード
コスモスビードの 研究関連用品・実験用必需品
コスモスビードの 漏斗(ロート)/じょうご
コスモスビードの 実験研究用分液ロート
丸形分液ロート Gコック 2107シリーズ
商品レビューを投稿する
24日以内出荷
返品不可
24日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
58044834
品番
2107-02
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥21,119
販売価格(税別)
¥
19,199
バスケットに入れる
※分液ロートは、上部の栓と下部のコック栓が共通摺合せになっております。
※下部摺合(テーパー)以外も製作致します。ご相談ください。
仕様
●容量:100mL●上栓:TS19/22●コック:TS15/35●下部:TS19/38
アズワン品番
65-6843-46