画像準備中

ソリッドドリル DSX-F05

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 58047482 品番 DSX0750F05 AH180
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
全長(mm)114 シャンク径(Φmm)8 刃先径(Φmm)7.50 材質AH180 刃数2 溝長(mm)61.4 ドリル径(Φmm)7.5 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする