タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSX-F05
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ドリル径(Φmm)
8.4
注文コード
58047683
品番
DSX0840F05 AH180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥23,200
この商品は
ドリル径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
127
シャンク径(Φmm)
9
刃先径(Φmm)
8.40
材質
AH180
刃数
2
溝長(mm)
69.5
ドリル径(Φmm)
8.4
表面処理
PVDコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応