画像準備中

ソリッドドリル DSX-F05

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ドリル径(Φmm)11.5 注文コード58048365 品番DSX1150F05 AH180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,400
この商品はドリル径など98種類から選べます 他の種類を見る
全長(mm)158 シャンク径(Φmm)12 刃先径(Φmm)11.50 材質AH180 刃数2 溝長(mm)94.1 ドリル径(Φmm)11.5 表面処理PVDコーティング RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする