タンガロイ
タンガロイの ドリル
タンガロイの 超硬ドリル
タンガロイの 超硬エンドミルシャンク
ソリッドドリル DSX-F05
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
58048505
品番
DSX1210F05 AH180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,800
この商品は
ドリル径
など
98
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
167
シャンク径(Φmm)
13
刃先径(Φmm)
12.1
材質
AH180
刃数
2
有効長(mm)
104
RoHS指令(10物質対応)
対応