![]() | |
| https://www.monotaro.com/g/07806598/ | 2026/05/28 21:19:17 |
![]() | 日本ワイドクロス 【オーダー】アグリシート白黒W(透水タイプ) |
|
|
| 特長: | 白色防草アグリシート"シャインホワイト"と同じ糸を採用した生地に、黒色防草アグリシート"BB1515"の糸を採用した生地を付けて同時に織ることにより、90%以上の高い反射率と遮光率99%以上の防草効果を実現しました。 白色防草アグリシートによる太陽光の反射によって光合成が促進される事により、トマト・イチゴ等の施設栽培では収量アップや色つきの促進が、メガソーラー施設では太陽光の反射による発電量の増加(両面発電の場合)や、防草効果による草刈頻度の低下などのコストパフォーマンスの向上が見込めます。 それに対して黒色の面は99%以上の高い遮光性を誇り、従来の白色防草アグリシートの課題であった"防草効果"を補完します。 更にメーカー独自の透水加工により、防草シート上がぬかるみにくくなります。 この商品は環境に優しい素材を使用しており、焼却しても有毒ガスがほとんど発生しないため、安心してご使用いただけます。 |
|---|---|
| 用途: | 露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。 |
| 注意: | ※縫製加工の際、格子ラインが合わない可能性があります。 ※施設内では換気扇や循環扇との併用をおすすめします。 ※多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。 ※60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。 ※火気に近づけないでください。燃焼することがあります。 ※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。 ※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。 ※個人宅への配送は出来ません。 ※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。 ※加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。 ※商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。 ※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。 |
| 材質: | ポリプロピレン(耐候安定剤入) |
| 遮光率(%): | 0.99 |
| カスタマイズ: | オーダー・加工 |
| 関連資料: | (0.99MB) |
| サービス分類: | オーダー・加工 |
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) | ¥1,600/税込¥1,760 |
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう) |