現場を支えるネットストア モノタロウ

https://www.monotaro.com/g/07806599/2026/05/28 17:53:40
- 【オーダー】アグリシートシャインホワイト 日本ワイドクロス 58065799
日本ワイドクロス
【オーダー】アグリシートシャインホワイト
出荷目安:31日 メーカー直送品 返品不可 代引不可 個別に配送料をご負担いただく商品です。
31日出荷とは
注文コード58065799
品番-
内容量1個
参考基準価格(税別)オープン
単価(税別)
¥1,715~
特長:高反射剤を練り込んだ、メーカー独自のポリプロピレン製「シャインホワイト糸」を採用しており、生地の反射率は90%以上を誇ります。
トマト・イチゴ等の施設栽培では、高反射率による光合成促進効果で収量アップや色つきの促進が見込めます。また、赤外線反射により地温上昇を抑制します。
用途:露地栽培、農業用のビニールハウス内での全面下敷防草に使用します。また、作物の露路栽培用通路の防草、ぬかるみ防止にも使用します。
注意:※縫製加工の際、格子ラインが合わない可能性があります。
※施設内では換気扇や循環扇との併用をおすすめします。
※多少縮みが出ますので、収縮を想定して、施工して下さい。
※60℃以上の高温や硫黄の使用は、ネットの耐久性を著しく低下させる恐れがあります。
※火気に近づけないでください。燃焼することがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。
※屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人宅への配送は出来ません。
※使用目安は設置環境・使用状況により大きく異ため、ご利用期間を保証する物ではありません。
※加工商品は返品はできませんので、サイズを再度お確かめの上ご注文下さい。
※商品によっては出荷目安より納期にお時間をいただく場合があります。
※配送日時指定はお受けできません。予めご了承ください。
材質:ポリプロピレン(耐候安定剤入)
使用の目安:(耐候年数目安)約4~5年
遮光率(%):0.99
カスタマイズ:オーダー・加工
関連資料:(2.56MB)
サービス分類:オーダー・加工
特別運賃  この商品は個別に配送料が発生します。
地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
Copyright 2000-2026 MonotaRO Co.,Ltd. All Rights Reserved. 株式会社MonotaRO(ものたろう)