特長画像1
SRI TRANG
SRI TRANGの 使いきり手袋
SRI TRANGの ニトリルゴム ディスポ手袋
TRANG ニトリル使い捨て手袋 厚手
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
58068940
品番
14000073S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
厚みがあり、整備などハードな作業に向いています。
ニトリルゴムで耐油・耐久性に優れています。
精密作業、油を使う作業、その他幅広く使用可能です。
用途
精密作業。
分析研究。
機械作業。
油を使う作業。
トラスコ品番
689-4169
材質
ニトリルゴム(NBR)
厚さ(mm)
0.15
色
ブルー
サイズ
S
タイプ
左右兼用
全長(cm)
24.4
中指長(cm)
7.3
手のひらまわり(cm)
16
滑り止め効果
あり
粉有無
なし
エンボス加工
全面